Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365421-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1627
EAN/GTIN:
     8606015075471
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Thumbstick Click™

Das Thumbstick Click™ ist ein hochpräzises Eingabegerät. Es bietet eine duale Achse, Federrücklauf, einen mittels Knopfdruck aktivierbaren Joystick (ähnlich wie sie innerhalb von Joypads auf beliebten Gaming-Konsolen eingesetzt werden), und einen MCP3204 12-Bit A/D-Konverter. Durch zwei mit dem Stick verbundene Potentiometer ist die Joystick-Einheit in der Lage, Eingangssignale direkt über die x- und y-Achsen zu beziehen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1627

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015075471, MikroElektronika, MIKROE-1627, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,49*
€ 20,75*
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 26,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 28,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG