Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365419-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1528
EAN/GTIN:
     8606015075075
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
STEPPER Click™

Das STEPPER Click™ ist eine Antriebssteuerungsplatine für Schrittmotoren im mikroBUS™ Formfaktor. Das Click™ verfügt über einen Mikroschritt-Motortreiber mit eingebauter Umsetzung. Das STEPPER Click™ eignet sich zur Antriebssteuerung innerhalb von bipolaren Schrittmotoren in Voll-, Halb-, Viertel-, und Achtel-Schrittmodus mit einer Ausgangsleistung von bis zu 30 V und ±500 mA.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1528

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, 8606015075075, MikroElektronika, MIKROE-1528, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 16,91*
€ 19,15*
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 25,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 26,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG