Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365418-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1582
EAN/GTIN:
     8606015075198
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
RS232 Click™

Das RS232 Click™ bietet eine unkomplizierte Lösung, um Ihre Entwicklung mit einer RS232-Verbindung zu versehen. RS232 bietet einen seriellen Kommunikationsstandard, wie er in industriellen Anwendungen, Netzwerktechnik, und Computerperipherie üblich ist. Das Board besitzt einen Standard-RS232 DB9-Port, einen MAX3232 IC, sowie einen mikroBUS™ Host-Sockel, drei Jumper, und eine LED zur Betriebsanzeige.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1582

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015075198, MikroElektronika, MIKROE-1582, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,83*
€ 16,53*
€ 6,95*
ab € 14,36*
€ 16,72*
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 19,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 21,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 4,63*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 9,54*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,92*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 7,39*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 116,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG