Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1576


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365417-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1576
EAN/GTIN:
     8606015075167
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PS/2 Click™

Das PS/2 Click™ bietet eine kostengünstige Lösung, um Ihre Entwicklung mit Tastatur- und Maus-Verbindungen zu versehen. Das Click™ enthält eine handelsübliche 6-polige Mini-DIN PS/2-Steckverbindung, einen mikroBUS™ Host-Sockel und eine Leuchtdiode (LED) für die Betriebsanzeige. Die Kommunikation zwischen dem PS/2-Click™ und der Zielplatine erfolgt über die mikroBUS™ RST- (Daten) und CS-(Takt) Pins.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1576

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015075167, MikroElektronika, MIKROE-1576, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 11,70*
€ 6,95*
ab € 10,18*
€ 11,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 13,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG