Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365414-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1585
EAN/GTIN:
     8606015075310
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
OLED Display
OLED C Click™

Das OLED C Click™ ermöglicht es Ihnen, Ihre Entwicklungen mit einem kompakten, jedoch hellen und stechend scharfen Farbdisplay zu versehen. Es enthält einen SEPS114A-Display-Treiber und Kontroller, sowie ein passives Matrix-OLED-Display, das in der Lage ist, 65 K Farben anzuzeigen. Der Kontroller verfügt über eine Vielzahl an eingebauten Funktionen, wie zum Beispiel vertikales Blättern, horizontals Schwenken, stufenweises Ein- und Ausblenden, programmierbare Panel-Größe, einen Energiesparmodus, und vieles andere mehr.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1585

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: oled display, 8606015075310, MikroElektronika, MIKROE-1585, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,62*
€ 28,06*
€ 4,00*
ab € 28,48*
€ 37,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 41,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 9,53*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG