Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365412-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1726
EAN/GTIN:
     8606015077482
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
NFC Tag
NFC Tag Click™

Das NFC Tag Click™ enthält einen M24SR64 NFC/RFID Tag IC mit dualer Schnittstelle und bietet 8 KB an verlässlichem EEPROM. Das RF-Protokoll ist sowohl mit dem NFC Forum Typ-4 Tag, als auch mit dem ISO/IEC 14443 Typ-A kompatibel. Das NFC Tag Click™ bietet drei verschiedene Betriebsweisen: 1) mittels einer I2C Schnittstelle; 2) mittels eines 13.56 MHz RFID-Readers; oder 3) über ein NFC-fähiges Smartphone, Tablet, oder ähnliches Gerät.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1726

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NFC-Etiketten, NFC-Sticker, nfc tag, MikroElektronika, MIKROE-1726, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,75*
€ 14,45*
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 15,10*
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 15,17*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 18,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 4,64*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 115,98*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1375
ab € 40,21*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1434
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG