Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1577


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365411-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1577
EAN/GTIN:
     8606015075174
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
MPU IMU Click™

Das MPU IMU Click™ enthält die MPU-6000 mit integrierter 6-Achsen Bewegungserkennung, die ein 3-Achsen-Gyroskop, einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor, und einen digitalen Bewegungsprozessor (DMP) in einem einzigen, kompakten Chip verbindet. Das Gyroskop hat eine Sensibilität von bis zu 131 LSBs und einen Messbereichsendwerte von jeweils ±250, ±500, ±1000, und ±2000dps. Der Beschleunigungssensor bietet programmierbare Messbereichsendwerte von jeweils ±2g, ±4g, ±8g und ±16g.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1577

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, 8606015075174, MikroElektronika, MIKROE-1577, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 34,93*
€ 39,40*
€ 5,95*
ab € 36,45*
€ 41,02*
€ 4,00*
ab € 47,90*
€ 52,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 49,91*
€ 54,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 4,63*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 111,52*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 21,69*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1978
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG