Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365410-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1719
EAN/GTIN:
     100000027332
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MPU 9DOF Click™

Das MPU 9DOF Click™ enthält das MPU-9150 Systempaket (SiP) - das weltweit erste Paket mit 9-Achsen-Bewegungserkennung. Das Systempaket besteht aus zwei Chips. Es enthält den MPU-6050, der einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor, ein 3-Achsen Gyroskop, und einen digitalen Bewegungs-Prozessor (DMP) bietet, sowie den AK8975, einen 3-Achsen-Digitalkompass. Das MPU 9DOF Click™ wurde den Entwicklungskriterien für Unterhaltungselektronik und tragbare Sensoren gemäß entwickelt, sodass es sich durch niedrigen Energieverbrauch, niedrige Entwicklungskosten, und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1719

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 100000027332, MikroElektronika, MIKROE-1719, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 58,15*
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 59,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG