Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1589


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365409-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1589
EAN/GTIN:
     8606015075341
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MOTION Click™

Das MOTION Click™ ist ein Bewegungssensor, der nur auf Lebewesen reagiert. Es enthält den PIR500B, einen pyroelektrischen Sensor, der Spannung erzeugt, wenn er infrarotem Licht ausgesetzt wird. Das Signal wird über einen BIS0001 PIR-Sensor-Kontroller verarbeitet, der die mikroBUS™ INT Ausgangssignalleitung nutzt, um ein Interrupt-Signal an die MCU zu schicken.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1589

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015075341, MikroElektronika, MIKROE-1589, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,46*
€ 14,43*
€ 5,95*
ab € 12,21*
€ 14,62*
€ 4,00*
ab € 15,13*
€ 18,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 18,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 4,61*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 9,47*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 7,26*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 115,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG