Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365406-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1648
EAN/GTIN:
     8606015075617
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
LIN HALL Click™

Das LIN HALL Click™ enthält den MLX90242, einen linearen Hall-Sensor-IC (mit integrierter aktiver Fehlerkorrektur-Schaltung) und den MCP3201, einen 12-Bit ADC. Das Ausgangssignal des Sensors ist zur Flussdichte eines Magnetfeldes proportional - ein nordpoliges Magnetfeld erhöht das Ausgangssignal, während ein südpoliges Magnetfeld zur Verringerung des Ausgangssignals führt. Dieses ratiometrische Ausgangssignal ermöglicht sowohl die lineare also auch rotative Positionsbestimmung eines Objekts, sofern Magnete darauf angebracht werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1648

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015075617, MikroElektronika, MIKROE-1648, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 25,14*
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 25,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG