Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365405-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1583
EAN/GTIN:
     8606015075327
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
LDC1000 Click™

Das LDC1000 Click™ enthält den weltweit ersten Induktivität-zu-Digital-Konverter-IC, und kombiniert diesen mit einem abnehmbaren Sensor (ein LC-Tank, der aus einer PCB-Spule mit 36 Windungen und einem 100 pF, 1-%-NPO-Kondensator besteht). Der LDC1000 IC verfügt in Anwendungen mit geringer Reichweite über eine Auflösung bis in den Sub-Mikron-Bereich. Das Board eignet sich hervorragend für hochpräzise Positionsmessungen innerhalb geringer Distanzen, sowie für Bewegungs- bzw. Beschaffenheitsmessungen leitfähiger Zielobjekte. Induktive Sensoren sind extrem verlässlich: Selbst ungünstige Umweltbedingungen beeinträchtigen die Leistung des LDC1000 IC keineswegs.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1583

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, näherungsschalter induktiv, 8606015075327, MikroElektronika, MIKROE-1583, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 29,53*
€ 33,69*
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 50,40*
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 50,40*
Lager 102
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 50,49*
€ 4,00*
ab € 38,57*
€ 52,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.