Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365403-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1711
EAN/GTIN:
     8606015075747
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
IR Eclipse Click™

Das IR Eclipse Click™ enthält einen EE-SX198 Foto-Unterbrechungssensor. Dieser Sensor besteht aus einem Infrarot-Transmitter und -Empfänger, die einander gegenüberliegend angebracht sind, sodass dazwischen ein 3 mm breiter Spalt entsteht. Wird der Leuchtstrahl des Transmitters durch ein Objekt, das in den Zwischenraum eingeführt wird (z.B. ein Stück Papier), abgeschirmt, so führt dies zur Aktivierung des Sensors (angezeigt durch die integrierte INT LED).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1711

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015075747, MikroElektronika, MIKROE-1711, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 15,13*
€ 17,49*
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 18,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 22,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.