Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365402-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1688
EAN/GTIN:
     8606015075730
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Illuminance Click™

Das Illuminance Click™ enthält einen TSL2561 Licht-zu-Digital-Konverter mit einem Sensor, der so entworfen ist, dass er die menschliche Lichtwahrnehmung imitiert. Dadurch eignet es sich perfekt für Anwendungen, in denen Umgebungslichtwerte gemessen werden müssen (z.B. energiesparende Hintergrundbeleuchtung von LCD-Displays). Der Sensor verfügt über zwei Leuchtdioden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1688

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, eval board, 8606015075730, MikroElektronika, MIKROE-1688, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,86*
€ 17,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 23,03*
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 23,03*
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 23,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 10,79*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.