Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365401-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1629
EAN/GTIN:
     8606015075532
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hydrogen Click™

Das Hydrogen Click™ enthält einen MQ-8 Wasserstoff-Sensor (H2). Die Gas-Sensorikschicht des Sensors besteht aus Zinndioxid (SnO2), dessen Leitfähigkeit in nicht kontaminierter Luft niedriger ist. Mit steigenden Wasserstoffwerten der Umgebungsluft steigt auch die Leitfähigkeit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1629

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Gassensor, gassensor, 8606015075532, MikroElektronika, MIKROE-1629, Micro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,49*
€ 20,56*
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 20,83*
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 21,27*
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 21,27*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1984
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.