Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1687


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365400-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1687
EAN/GTIN:
     8606015075723
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
HTU21D Click™

Das HTU21D Click™ enthält einen hochpräzisen Sensor für die unkomplizierte Messung der relativen Luftfeuchtigkeit. Dadurch bietet das HTU21D Click™ eine hervorragende Lösung für die rasche Entwicklung von verlässlichen Umgebungssensoren. Da dieser Sensor über "Plug-und-Play"-Technologie verfügt, wird kein zusätzliches Kalibrierungsverfahren benötigt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1687

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, eval board, 8606015075723, MikroElektronika, MIKROE-1687, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,62*
€ 21,91*
€ 4,00*
ab € 20,91*
€ 26,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 30,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.