Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1578


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365399-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1578
EAN/GTIN:
     8606015075280
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hall current click™

Das Hall current click™ ist ein hochpräziser Stromstärkesensor. Es enthält den TLI4970-D050T4 - einen galvanisch isolierten Mini-Magnet-Digital-Stromstärkesensor, der den Hall-Effekt nutzt, um die Stromstärke zu messen. Das Board besitzt zwei EXTrem ZPower Konnektoren (IP- und IP+), die mit dem Leiter verbunden werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1578

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, 8606015075280, MikroElektronika, MIKROE-1578, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 27,97*
€ 32,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 47,40*
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 47,40*
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 47,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.