Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365398-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1714
EAN/GTIN:
     8606015075754
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
GPS3 Click™

Das GPS3 Click™ enthältt das L80 GPS-Modul von Quectel - ein hoch sensibles, extra-dünnes GPS-Modul mit Planantenne. Das Modul verfügt über eine Vielzahl an Technologien zur Verbesserung der GPS-Leistung. EASY™-Technologie ermöglicht die Nutzung der im Flashspeicher des L80 abgelegten Daten, um Bahnen automatisch zu berechnen und vorherzusagen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1714

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015075754, MikroElektronika, MIKROE-1714, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 39,38*
€ 43,38*
€ 5,95*
ab € 39,86*
€ 43,92*
€ 4,00*
ab € 46,02*
€ 56,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 58,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 4,66*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 115,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG