Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365396-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1626
EAN/GTIN:
     8606015075426
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Potentiometer Carbon
CO Click™

Das CO Click™ enthält einen MQ-7 Kohlenmonoxid-Sensor. Die Gas-Sensorikschicht besteht aus Zinndioxid (SnO2), dessen Leitfähigkeit in nicht kontaminierter Luft niedriger ist. Die Leitfähigkeit steigt mit zunehmendem Kohlenmonoxidgehalt der Umgebungsluft.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1626

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: potentiometer carbon, 8606015075426, MikroElektronika, MIKROE-1626, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 15,40*
€ 17,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 23,62*
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 23,62*
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 23,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.