Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365395-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
ccRF2 Click™

Das ccRF2 Click™ enthält den CC1120, einen voll integrierten Funk-Transceiver im Einzelchip-Format, der sich durch hohe Leistungsfähigkeit und niedrigen Energieverbrauch auszeichnet. Das ccRF2 wurde hauptsächlich für ISM- (Industrie, Wissenschaft, Medizin) und SRD (Short Range Device - Gerät mit geringer Reichweite) Frequenzbereiche zwischen 164-192 MHz, 274-320 MHz, bzw. 410-480 MHz entwickelt. Es bietet Burst-Übertragung, Clear Channel Assessment, Link-Qualitäts-Anzeige und Wake-On-Radio. Das Gerät verfügt außerdem über hohe Empfängerempfindlichkeit. Das ccRF2 Click™ kommuniziert über mikroBUS™-SPI (MISO, MOSI, CSK), sowie über AN-, RST-, CS-, PWM- und INT-Signalleitungen mit der Zielplatine.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1716

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: MikroElektronika, MIKROE-1716, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 45,80*
€ 4,00*
ab € 32,26*
€ 47,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.