Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365393-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1446
EAN/GTIN:
     8606015074733
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
CapSense Click™

Das CapSense Click™ ist eine Zubehörplatinie, die über das kapazitive Sensor-Modul CY8C201A0 verfügt, das in der Lage ist, die Leitungskapazität des menschlichen Körpers als Eingangssignal zu verwenden, um direkt und in Echtzeit Sensorinformation über einen I2C-Ausgang zur Verfügung zu stellen. Das Board bietet kapazitive Sensoren (5-Segment Schieberegler und zwei Knöpfe), sowie zwei LEDs. Der kapazitive Kontroller CY8C201A0 zeichnet sich durch durch seine geringe Empfindlichkeit gegenüber Gehäuseabstrahlung und Leitungsrauschen aus.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1446

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015074733, MikroElektronika, MIKROE-1446, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,94*
€ 16,71*
€ 4,00*
ab € 16,10*
€ 19,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 23,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG