Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1489


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365388-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1489
EAN/GTIN:
     8606015074887
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Altitude click™

Das Altitude click™ enthält den MPL3115A2 - einen MEMS-Drucksensor, der präzise Druck-, Höhen- (jeweils 20-Bit) und Temperaturmesswerte (12-Bit) liefert. Die Auflösung des Click™-Boards reicht bis zu 30 cm (1.5 Pa). Der MPL3115A2 verfügt über interne Datenverarbeitung, komplett Datenerfassung und -kompensierung. Das Höhenlagen-Click™ enthält einen 32-Sample FIFO-Puffer, was die Erfassung mehrer Datenproben bei geringem Gesamtaufwand ermöglicht.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1489

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Entwicklungskit, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, eval board, 8606015074887, MikroElektronika, MIKROE-1489, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,24*
€ 13,71*
€ 4,00*
ab € 13,67*
€ 21,14*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,84*
€ 21,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG