Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1365370-BP Herst.-Nr.: RF-4096110 EAN/GTIN: 4016138986105 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.80 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker,vergoldete Steckkontakte RF-4096110
renkforce USB 2.0 A/Micro-B Anschlusskabel 1,8 m mit Wende-Stecker - Kabel nie wieder falsch herum einstecken
Beidseitig steckbarer USB A Stecker - egal wie herum Optimal passend für Smartphones oder Tablets Vergoldete Steckkontakte für bessere Leitfähigkeit
Stecker nie wieder falsch einstecken Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den USB-Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Dieser Stecker ist beidseitig verwendbar. Sie können ihn gar nicht mehr verkehrt einstecken. Das Kabel ist ideal für Geräte mit Micro-B-Anschluss geeignet.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer "inside" Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Der Ader-Querschnitt entscheidet Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Ausstattung: Twisted-Pair-Struktur - Keine Störeinwirkung von Außen möglich
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B · Weitere technische Daten: USB-A-Stecker beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker Micro-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | beidseitig verwendbarer Stecker | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04016138986105, Renkforce, RF-4096110, 397526, 00054588 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,80* | € 6,47* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,89* | € 6,48* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,81* | € 8,27* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,09* | € 10,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|