Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 10 m, RF-4096104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1365368-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4096104
EAN/GTIN:
     04016138986082
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 10.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4096104

renkforce USB 2.0 Repeater-Kabel passiv 10 m

Passives USB 2.0 Verlängerungskabel
Keine aktive Elektronik nötig
Geflechts- und Folienschirm zum Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse

Herkömmliche USB-Kabel funktionieren nur bis 5 m Länge störsicher. Dieses Kabel ist ein Hochleistungs und Premium Kabel, speziell entwickelt für die Distanz von bis zu 10 m, ohne die Verwendung von teuerer Elektronik.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das Repeater-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Der Ader-Querschnitt entscheidet
Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
10.00 m
Kabel-Ausführung
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
USB 2.0
Innenleiter-Material
Kupfer
Anschlüsse
USB-A Buchse
USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
USB-A auf USB-A
Spezifikation
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate
480 MBit/s
Anschluss-Typ
USB
AWG
28/24
Abschirmung
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art
USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
346
1
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,84*
1
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 12,63*
4
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 15,44*
9 Tage
350
2
€ 6,99*
ab € 15,57*
€ 21,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.