Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1365368-BP Herst.-Nr.: RF-4096104 EAN/GTIN: 4016138986082 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 10.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4096104
renkforce USB 2.0 Repeater-Kabel passiv 10 m
Passives USB 2.0 Verlängerungskabel Keine aktive Elektronik nötig Geflechts- und Folienschirm zum Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse
Herkömmliche USB-Kabel funktionieren nur bis 5 m Länge störsicher. Dieses Kabel ist ein Hochleistungs und Premium Kabel, speziell entwickelt für die Distanz von bis zu 10 m, ohne die Verwendung von teuerer Elektronik.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das Repeater-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Sicher aus der Buchse lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Der Ader-Querschnitt entscheidet Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.
Technische Daten: AWG: 28/24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28/24 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb druckerkabel, 04016138986082, Renkforce, RF-4096104, 993618, 150248 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,38* | € 21,05* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,52* | € 21,06* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 5,95* | ab € 16,87* | € 23,48* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 7 |  | Frei Haus | ab € 24,57* | € 31,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|