Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4096101 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4096101 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4096101 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4096101 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Schwarz
Renkforce RF-4096101 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1365367-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4096101
EAN/GTIN:
     4016138986075
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Hochflexibel und nur 0,6 mm dick
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten, Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Dabei hat das Kabel einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 0,6 mm. Die bereits angeschlossenen Kabel von Druckern, Festplatten oder anderen externen USB-geräten lassen sich so einfach verlängern.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,61*
Lager 102
471
1
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,62*
6
€ 6,95*
ab € 8,08*
€ 10,95*
8 Tage
471
3
€ 6,99*
ab € 9,21*
€ 12,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.