Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit 4D Systems SK-Armadillo-43T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364504-BP
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-Armadillo-43T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4D Systems
SK-Armadillo-43T
Micro-prozessor
mikro-prozessor
Starterkit Armadillo-43T

Armadillo-43T ist ein komplettes TFT-LCD-Anzeigemodul mit 24-Bit-Farben, 480 Pixel x 272 Pixel Auflösung und resitiver Berührungserfassung, das auf einem Linux-Computer basiert. Im Herzen des Moduls befindet sich ein SoC-Chipsystem BCM2835 von Broadcom, das den Prozessor ARM1176JZF-S und den Grafikprozessor VideoCore IV in einem einzigen Aufbau vereint. Das Modul zeichnet sich durch 512 MB RAM-Speicher aus, den sich Prozessor und Grafikprozessor teilen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: 4D Systems · Produktabmessung, Breite: 69.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 mm · Produktabmessung, Länge: 120.7 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): Armadillo · Tool-Typ: Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): SK-Armadillo-43T

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 121,11*
€ 5,90*
ab € 120,94*
€ 127,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 156,39*
€ 166,09*
Frei Haus
ab € 156,86*
€ 166,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
4DBEZEL-43-B
ab € 7,45*
Zubehör
4D Systems
4DBEZEL-43-W
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.