Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1363079-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
RaspyPlay4

Dieses Zubehörboard verfügt über den D/A-Wandler PCM5122 mit hervorragender und dynamischer Leistung, der jedem Audiophilen eine kostengünstige Wiedergabe seiner Lieblingsmusik bietet. Es unterstützt FLAC-, ALAC-, MP3- und WMA-Audio-Formate. Speichern Sie Ihre Lieblingsalben auf einem USB-Flash, einem USB-Stick, einer SD-Karte, einem NAS-Server oder streamen Sie sie über ein Webradio oder AirPlay - RaspyPlay4 unterstützt alle Optionen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Tool-Typ: Plug in Module · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1767

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 8606015076041, MikroElektronika, MIKROE-1767
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 33,22*
€ 37,34*
€ 5,95*
ab € 35,37*
€ 39,80*
€ 4,00*
ab € 45,73*
€ 54,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,00*
€ 54,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RASPBERRY PI 2 - MODEL B
ab € 30,65*
Zubehör
Raspberry Pi
RASPBERRY-PI-3
ab € 27,58*
Zubehör
Texas Instruments
PCM5122PW
ab € 3,00*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 4,51*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 74,32*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry Pi 3 Model B
€ 26,76*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry PI B+
ab € 24,89*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry PI B+ Bulk
€ 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG