Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SGM24F-N20VAV Getriebemotor 5 V 100:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362611-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SGM24F-N20VAV
EAN/GTIN:
     4016138984613
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
Modellgetriebemotor
modellgetriebemotor 100:1
Motraxx SGM24F-N20VAV Getriebemotor 5 V 100:1

Getriebemotor XDRIVE SGM24F-N20VAV

Ideal für Funktionsmodelle
Untersetzung 100:1

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 4 - 6 V · Drehmoment (max.) (Details): 49 m Nm · Laststrom max.: 100 mA · Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung): 36 U/min · Leerlaufstrom: 30 mA · Nennspannung: 5 V · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 19.2 mm · Untersetzung: 100:1

Lieferumfang:
1 Getriebemotor.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19.2 x 24 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
19.2 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Motraxx
Untersetzung:
100:1
Nennspannung:
5 V
Drehmoment (max.) (Details):
49 m Nm
Laststrom max.:
100 mA
Leerlaufstrom:
30 mA
Betriebsspannung (Details):
4 - 6 V
Leerlauf-Drehzahl (Nennspannung):
36 U/min
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, Motraxx, SGM24F-N20VAV, Getriebe-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,85*
€ 25,89*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 25,90*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 58,92*
€ 67,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.