Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang, Sender Leuze Electronic Schutzfeldhöhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362608-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68090312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtgitter Sender
Lichtvorhang
lichtgitter kategorie 2
Sicherheitslichtvorhang, Sender

Der Scherheits-Sensor dient dem Schutz von Personen oder Körperteilen an Gefahrstellen, Gefahrbereichen oder Zugängen von Maschinen und Anlagen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Auflösung optisch: 30 mm · Ausführung (Sensoren): Sender · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.4 mm · Produktabmessung, Länge: 1266 mm · Reichweite (max.): 10 m · Schutzart: IP65 · Schutzfeldhöhe: 1200 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): MLC300T30-1200 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 2 · Performance Level: PL c · Zertifizierung: CE, TÜV Süd, c CSA US, c TÜV NRTL US

Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang leuze, Leuze Electronic, 68090312, MLC300T30-1200, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,54*
€ 580,35*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 548,76*
€ 587,71*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 550,15*
€ 589,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 669,14*
€ 707,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,26*
€ 841,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,14*
€ 796,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 35,95*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 28,98*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 25,01*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 19,18*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 90,74*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 15,77*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 13,82*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 34,47*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,29*
Zubehör
Leuze electronic
520004
ab € 354,60*
Zubehör
Leuze electronic
529612
ab € 178,22*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,17*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 301,26*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 432,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.