Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 15 m M12, 5 polig 1 St. Leuze Electronic CB-M12-15000E-5GF Passend für Sensoren: Leuze Serie MLC510 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362599-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     678057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Polyurethanleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
anschlussleitung 15m
Anschlussleitung für Sicherheits-Lichtvorhänge

Geschirmte Anschlussleitung passend für Sender MLC500/MLC502 und Empfänger MLC510.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 15 m · Passend für Sensoren: Leuze Serie MLC510 (Empfänger),Leuze Serie MLC500 (Sender),Leuze Serie MLC300 (Sender) · Sensor-Typ (Kategorisierung): Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): CB-M12-15000E-5GF

Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Leuze Electronic, 678057, CB-M12-15000E-5GF, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 40,07*
€ 44,97*
€ 4,00*
ab € 41,50*
€ 46,86*
1 Tag
k.A.
€ 15,90*
ab € 42,08*
€ 46,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,76*
€ 86,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 133,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.