Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel 1 St. Leuze Electronic MLD-M003 Anzahl Einzelspiegel: 3 (L x B x H) 894 x 64.7 x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362598-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66500200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
umlenkspiegelsäule
Umlenkspiegel

Passender Umlenkspiegel für Sicherheits-Lichtschranke Typ MLD510-RT3.

Technische Daten:
Anzahl Einzelspiegel: 3 · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 64.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 894 mm · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Umlenkspiegel · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): MLD-M003

Weitere Suchbegriffe: Leuze Electronic, 66500200, MLD-M003, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 224,26*
€ 241,52*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 229,31*
€ 246,98*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 229,74*
€ 247,44*
Lager 102
Frei Haus
ab € 275,62*
€ 287,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 28,84*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 259,17*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 279,36*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 301,22*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 431,41*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 438,85*
Zubehör
Leuze electronic
549879
ab € 252,81*
Zubehör
Leuze electronic
560343
ab € 44,96*
Zubehör
Leuze electronic
560341
ab € 27,95*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 390,38*
Zubehör
Leuze electronic
540351
ab € 19,84*
Zubehör
Leuze electronic
540353
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.