Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtschranke, Transmitter Leuze Electronic Anzahl Strahlen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1362597-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66537200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Sicherheitslichtschranke
leuze lichtschranke
Sicherheits-Lichtschranke, Transmitter

Der Sicherheits-Sensor dient dem Schutz von Personen an Zugängen oder an Gefahrstellen von Maschinen und Anlagen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ansprechzeit: 25 ms · Anzahl Strahlen: 3 · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 64.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Reichweite (max.): 6 m · Reichweite (min.): 0.5 m · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheits-Lichtschranke · Strahlenabstand: 400 mm · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): MLD510-RT3 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausgang (Ampere): 2x OSSD

Hinweis:
Der Empfänger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke, Leuze Electronic, 66537200, MLD510-RT3, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 771,69*
€ 796,94*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 801,28*
€ 827,96*
16 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 802,19*
€ 828,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 889,03*
€ 963,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,99*
€ 1.147,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 889,03*
€ 1.057,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 28,07*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 309,80*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 309,86*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 250,60*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 270,60*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 291,68*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 418,42*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 425,32*
Zubehör
Leuze electronic
549879
ab € 244,59*
Zubehör
Leuze electronic
560342
ab € 37,83*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 31,44*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 44,76*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 59,26*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 149,31*
Zubehör
Leuze electronic
560341
ab € 28,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.