Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehhalterungs-Set 1 St. Leuze Electronic BT-SET-240CC Passend für Sensoren: Leuze Serie MLD-M003, Leuze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362589-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     560341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuze Electronic
560341
BT-SET-240CC
Maschinensicherheit
Drehhalterungs-Set BT-240

Mit der Drehhalterung BT-240 können passende Sicherheits-Sensoren um 240° um die eigene Achse gedreht, einfach ausgerichtet und zuverlässig montiert werden.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Passend für Sensoren: Leuze Serie MLD-M003,Leuze Serie MLD-M002 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Drehhalterungs-Set · Typ (Hersteller-Typ): BT-SET-240CC · Weitere technische Daten: Art des Befestigungsteils: Drehbar 240° · Gegenseitige Befestigung: Klemmbar

Lieferumfang:
2x Drehhalter BT-240C mit Klemmring für die Anschlussseite von Sender/Empfänger bzw. für Umlenkspiegel oben/unten,4x Befestigungsschraube M6

Weitere Suchbegriffe: Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 28,15*
€ 32,24*
€ 4,00*
ab € 28,02*
€ 33,23*
1 Tag
k.A.
€ 15,90*
ab € 31,27*
€ 35,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 58,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.