Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtschranke, Empfänger Leuze Electronic Anzahl Strahlen: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1362588-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66533200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Sicherheitslichtschranke
leuze lichtschranke
Sicherheits-Lichtschranke, Empfänger

Der Sicherheits-Sensor dient dem Schutz von Personen an Zugängen oder an Gefahrstellen von Maschinen und Anlagen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ansprechzeit: 25 ms · Anzahl Strahlen: 3 · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 64.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheits-Lichtschranke · Strahlenabstand: 400 mm · Stromaufnahme max.: 150 mA · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): MLD510-R3 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Zertifizierung: c CSA US, c TÜV NRTL US, TÜV Süd, CE

Hinweis:
Der Transmitter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke, Leuze Electronic, 66533200, MLD510-R3, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 765,96*
€ 793,97*
Lager 102
Frei Haus
ab € 729,87*
€ 799,46*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 873,81*
€ 906,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,46*
€ 951,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 729,87*
€ 868,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 28,98*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 258,57*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,17*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 301,26*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 432,36*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 438,72*
Zubehör
Leuze electronic
549879
ab € 252,55*
Zubehör
Leuze electronic
560342
ab € 39,46*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 31,46*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 44,83*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 59,57*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 150,93*
Zubehör
Leuze electronic
560341
ab € 28,02*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 391,07*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 34,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.