Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 5 m M12, 5 polig 1 St. Leuze Electronic CB-M12-5000E-5GF Passend für Sensoren: Leuze Serie MLC510 (Em


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362586-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     678055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Lichtgitter
Lichtvorhang
Polyurethanleitung
Anschlussleitung für Sicherheits-Lichtvorhänge

Geschirmte Anschlussleitung passend für Sender MLC500/MLC502 und Empfänger MLC510.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 5 m · Passend für Sensoren: Leuze Serie MLC510 (Empfänger),Leuze Serie MLC500 (Sender),Leuze Serie MLC300 (Sender) · Produkt-Art: Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): CB-M12-5000E-5GF

Weitere Suchbegriffe: PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, lichtvorhang leuze, lichtgitter, anschlußleitung 5m, Leuze Electronic, 678055, CB-M12-5000E-5GF, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,00*
ab € 24,50*
€ 43,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 48,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.