Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang, Sender Leuze Electronic Schutzfeldhöhe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362581-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtgitter Sender
Lichtvorhang
lichtgitter kategorie 4
Sicherheitslichtvorhang, Sender

Der Scherheits-Sensor dient dem Schutz von Personen oder Körperteilen an Gefahrstellen, Gefahrbereichen oder Zugängen von Maschinen und Anlagen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Auflösung optisch: 14 mm · Ausführung (Sensoren): Sender · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.4 mm · Produktabmessung, Länge: 666 mm · Reichweite (max.): 6 m · Schutzart: IP65 · Schutzfeldhöhe: 600 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): MLC500T14-600 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Zertifizierung: CE, TÜV Süd, c CSA US, c TÜV NRTL US, S Mark

Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang leuze, Leuze Electronic, 68000106, MLC500T14-600, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 937,01*
€ 963,31*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 942,06*
€ 968,36*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 973,45*
€ 999,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.019,71*
€ 1.076,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,14*
€ 1.280,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,71*
€ 1.213,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 24,53*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 28,98*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 25,01*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 19,18*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 61,24*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 15,77*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 13,82*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 34,47*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 113,29*
Zubehör
Leuze electronic
520004
ab € 354,60*
Zubehör
Leuze electronic
529606
ab € 136,36*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 258,57*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 280,17*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 301,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.