Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 St. MSI-MC310 Leuze Electronic 2 Schließer, 1 Öffner (B x H x T) 22.5 x 99 x 113.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362576-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     549941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherheitsschaltgerät

Passendes Sicherheits-Schaltgerät für magnetcodierte Sensoren u.a. vom Typ MC336 und MC388. Diese Sensoren enthalten eine spezielle Kombination Reed-Kontakt, die durch das codierte Magnetfeld des Betätigers berührungslos aktivert werden. Wird z.B. eine Tür geöffnet, so entfernt sich der hier montierte Betätiger vom Sensor, der sich am stationären Teil der trennenden Schutzeinrichtung befindet. Erreicht die Veränderung der Position des Betätigers den Maximalwert des definierten Abstandes, so wird der Schaltzustand durch das am Sensor angeschlossene Sicherheit-Schaltgerät erfasst und über zwei fehlersichere OSSD-Kontakte der Steuerung signalisiert.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 20 ms · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 113.6 mm · Schaltleistung (max.): 720 W · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,240 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Typ (Hersteller-Typ): MSI-MC310 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 (1 Sensor angeschlossen), 3 (mehr als 1 Sensor angeschlossen) · Performance Level: PL e (1 Sensor angeschlossen), PL d (mehr als 1 Sensor angeschlossen) · Ausführung (allgemein): Sicherheitsschaltgerät

Lieferumfang:
Sicherheits-Schaltgerät MSI-MC310

Hinweis:
Sensor und Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, Leuze Electronic, 549941, MSI-MC310, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 158,77*
€ 167,96*
2 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 169,27*
€ 179,87*
Lager 102
Frei Haus
ab € 238,86*
€ 257,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.