Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetcodierter Betätiger für Sensor MC336 Leuze Electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1362574-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63001151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätiger
betätiger
Magnetcodierter Betätiger für Sensor MC336

Der Sensor (nicht im Lieferumfang enthalten) enthält eine spezielle Kombination Reed-Kontakt, die durch das codierte Magnetfeld des Betätigers berührungslos aktivert werden. Wird z.B. eine Tür geöffnet, so entfernt sich der hier montierte Betätiger vom Sensor, der sich am stationären Teil der trennenden Schutzeinrichtung befindet. Erreicht die Veränderung der Position des Betätigers den Maximalwert des definierten Abstandes, so wird der Schaltzustand durch das am Sensor angeschlossene Sicherheit-Schaltgerät erfasst und über zwei fehlersichere OSSD-Kontakte der Steuerung signalisiert.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 26.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Typ (Hersteller-Typ): MC336-S1-A · Weitere technische Daten: Ausfürung (allgemein): Betätiger

Lieferumfang:
Betätiger MC336-S1-A

Hinweis:
Sensor ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Leuze Electronic, 63001151, MC336-S1-A, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 10,07*
€ 11,75*
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 12,71*
1 Tag
k.A.
€ 15,90*
ab € 11,89*
€ 13,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 22,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leuze electronic
549941
ab € 164,09*
Sonstiges
Leuze electronic
63001056
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.