Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang, Empfänger Leuze Electronic Schutzfeldhöhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362573-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtgitter Empfänger
Lichtvorhang
lichtgitter kategorie 4
Sicherheitslichtvorhang, Empfänger

Der Scherheits-Sensor dient dem Schutz von Personen oder Körperteilen an Gefahrstellen, Gefahrbereichen oder Zugängen von Maschinen und Anlagen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ansprechzeit: 26 ms · Auflösung optisch: 14 mm · Ausführung (Sensoren): Empfänger · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.4 mm · Produktabmessung, Länge: 1266 mm · Reichweite (max.): 6 m · Schutzart: IP65 · Schutzfeldhöhe: 1200 mm · Stromaufnahme max.: 150 mA · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): MLC510R14-1200 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausgang (Ampere): 2x OSSD · Zertifizierung: CE,TÜV Süd, c CSA US, c TÜV NRTL US, S Mark

Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang leuze, Leuze Electronic, 68001112, MLC510R14-1200, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.021,37*
€ 2.021,37*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 2.026,42*
€ 2.026,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2.024,93*
€ 2.112,46*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 2.192,35*
€ 2.192,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.112,46*
€ 2.513,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,93*
€ 2.409,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 36,26*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 10,99*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 28,07*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 11,19*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 20,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 17,46*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 87,34*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 13,20*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 13,25*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 28,88*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 109,14*
Zubehör
Leuze electronic
520004
ab € 298,05*
Zubehör
Leuze electronic
529612
ab € 174,36*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 270,60*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 291,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.