Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic PRK 318B.W/4P-M12 Reflexions-Lichtschranke Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362571-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter

90 °- Winkel Lichtaustritt

Polarisierte Reflexions-Lichtschranken in sichtbarem Rotlicht. Aktive Fremdlichtunterdrückung A²LS. Schnelle Ausrichtung durch brightVision®. Einfache Feinjustage dirch omni-mount. Robustes Kunststoffgehäuse in IP67 für industriellen Einsatz. Antivalente Schaltausgänge für Hell-/Dunkelschaltung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter · Lichtaustritt: 90 ° · Produktabmessung, Länge: 71.4 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): PRK 318B.W/4P-M12 · Wellenlänge: 620 nm

Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Leuze Electronic, 50116863, PRK 318B.W/4P-M12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,00*
ab € 50,78*
€ 63,86*
€ 4,45*
ab € 59,14*
€ 63,87*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 62,67*
€ 67,65*
2 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 66,29*
€ 71,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 96,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 3,58*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 6,47*
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 36,03*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 1,80*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,65*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 11,02*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,49*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 9,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 12,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 20,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 8,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 11,79*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 9,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.