Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetcodierter Sensor MC336 Leuze Electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1362568-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63001056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuze Electronic
63001056
MC336-S1M8-A
Maschinensicherheit
Magnetcodierter Sensor MC336

Der Sensor enthält eine spezielle Kombination Reed-Kontakt, die durch das codierte Magnetfeld des Betätigers (nicht im Lieferumfang enthalten) berührungslos aktivert werden. Wird z.B. eine Tür geöffnet, so entfernt sich der hier montierte Betätiger vom Sensor, der sich am stationären Teil der trennenden Schutzeinrichtung befindet. Erreicht die Veränderung der Position des Betätigers den Maximalwert des definierten Abstandes, so wird der Schaltzustand durch das am Sensor angeschlossene Sicherheit-Schaltgerät erfasst und über zwei fehlersichere OSSD-Kontakte der Steuerung signalisiert.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 26.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Schaltspannung (max.): 27 V/DC,27 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Typ (Hersteller-Typ): MC336-S1M8-A · Weitere technische Daten: Ausfürung (allgemein): Sensor · Zertifizierung: TÜV-SÜD, cULus

Lieferumfang:
Sensor MC336-S1M8-A

Hinweis:
Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 34,79*
€ 38,86*
€ 4,00*
ab € 37,21*
€ 42,33*
10 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 43,43*
€ 47,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 76,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,20*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 15,65*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,77*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 16,47*
Zubehör
Leuze electronic
63001154
ab € 4,74*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,94*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 10,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 12,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 19,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 27,91*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 35,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130849
ab € 8,97*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 15,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.