Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic PRK 5/4P-M8 Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362566-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in sichtbarem Rotlicht. Aktive Fremlichtunterdrpckung A²LS. Schnelle Ausrichtung durch brightVision®. Einfache Montage durch integrierte M3-Metallgewindehülsen. Volle Kontrolle durch grüne und gelbe Anzeige-LEDs. Robdustes Kunststoffgehäuse in IP67 für industriellen Einsatz. Anitvalente Schaltausgänge für Hell-/Dunkelschaltung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Produktabmessung, Breite: 20.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 41.4 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): PRK 5/4P-M8 · Wellenlänge: 620 nm

Weitere Suchbegriffe: leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Leuze Electronic, 50117706, PRK 5/4P-M8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,69*
€ 64,39*
€ 4,45*
ab € 59,28*
€ 64,40*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 62,80*
€ 68,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 97,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leuze electronic
50023525
ab € 3,42*
Sonstiges
Leuze electronic
50040820
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.