Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic HRTR 25B/66-S12 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergrundau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362565-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
leuze lichttaster
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Sichtbares Rotlicht - minimaler schwarz-weiß Unterschied ermöglicht exates Schaltverhalten und sichere Objektdektion. Problemloser mechanischer Einbau - Sensor-Performance mit große, Einstellbereich und Objekterkennung in minimalem Abstand. Zusätzliche Statusanzeige an der Sensorvorderseite ermöglicht zeitsparende Ausrichtung, optimale Tastweiteneinstellung und rasche Funktionskontrolle. Minimale Stromaufnahme - Reduzierung des Energieverbrauchs im Standby-Betrieb. A²LS - Aktive Fremdlichtunterdrückung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung · Produktabmessung, Breite: 28.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 51.7 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1000 mm · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): HRTR 25B/66-S12 · Weitere technische Daten: Ausgang: 2x Gegentakt-Transistorausgang · Wellenlänge: 620 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Leuze Electronic, 50114491, HRTR 25B/66-S12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 170,29*
€ 178,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 178,43*
€ 184,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.