Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic HRT 25B/66-S12 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergrundaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362562-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
leuze lichttaster
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Infrarot-Licht für universellen Einsatz. Problemloser mechanischer Einbau - Sensor-Performance ermöglicht Detektion bei ungünstiger Winkellage zum Objekt. Zusätzliche Statusanzeige an der Sensorvorderseite ermöglicht zeitsparende Ausrichtung, optimale Tastweiteneinstellung und rasche Funktionskontrolle. Minimale Stromaufnahme - Reduzierung des Energieverbrauchs im Standby-Betrieb. A²LS - Aktive Fremdlichtunterdrückung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung · Produktabmessung, Breite: 28.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 51.7 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1000 mm · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): HRT 25B/66-S12 · Weitere technische Daten: Ausgang: 2x Gegentakt-Transistorausgang · Wellenlänge: 850 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Leuze Electronic, 50114874, HRT 25B/66-S12, lichtschranke, licht-schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,64*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.