Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic HRTR 25B/66-XL-S12 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergrun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362561-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
leuze lichttaster
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Sichtbares Rotlicht, großer Lichtspot zur sicheren, exaten Kantenerkennung - Positionierung auf glänzende, durchbrochene (gelochte) metallische Oberflächen z.B. Riegel. Optimierter Lichtspot zur Detektion von nicht durchgängig geschlossenen Behältern (durchbrochene Boxen). Zusätzliche Statusanzeige an der Sensorvorderseite ermöglicht zeitsparende Ausrichtung, optimale Tastweiteneinstellung und rasche Funktionskontrolle. Minimale Stromaufnahme - Reduzierung des Energieverbrauchs im Standby-Betrieb. A²LS - Aktive Fremdlichtunterdrückung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung · Produktabmessung, Breite: 28.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 51.7 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 600 mm · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): HRTR 25B/66-XL-S12 · Weitere technische Daten: Ausgang: 2x Gegentakt-Transistorausgang · Wellenlänge: 620 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Leuze Electronic, 50114876, HRTR 25B/66-XL-S12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 190,74*
€ 197,77*
Lager 102
Frei Haus
ab € 197,47*
€ 210,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.