Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4087422 Lightning-Kabel 0,95 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4087422 Lightning-Kabel 0,95 m Schwarz
Renkforce RF-4087422 Lightning-Kabel 0,95 m Schwarz
Renkforce RF-4087422 Lightning-Kabel 0,95 m Schwarz
Renkforce RF-4087422 Lightning-Kabel 0,95 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1362474-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4087422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.95 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 20,41*
Lager 102
546
1
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 20,42*
2
€ 6,95*
ab € 17,89*
€ 24,55*
9 Tage
546
1
€ 6,99*
ab € 25,32*
€ 34,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.