Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 0.95 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362474-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF4087422
EAN/GTIN:
     4016138984378
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Spiralkabel
Spiralleitung
Renkforce Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 0.95 m Schwarz

Renkforce Apple Lightning Spiralkabel für Apple iPod/iPad/iPhone

Zum Laden und Synchronisieren von iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss
Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel
Hohe Flexibilität dank Spiralkabel

Apple Lightning Kabel zum Synchronisieren und Laden Ihres iPods/iPads/iPhones mit dem Apple-Lightning-Anschluss. Es lässt sich aufgrund des Spiralkabels einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, weniger Platz ein.

Lade-Kabel kann man nie genug haben
Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce Lightning Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.

Beidseitig verwendbarer Lightning-Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der Lightning-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.

Robuster PVC-Außenmantel
Das Renkforce Lightning-Spiralkabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse

Ausstattung:
Lightning ist beidseitig verwendbar. Das Kabel kann also nicht falsch eingesteckt werden

Technische Daten:
AWG: 24/28 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: Apple Dock,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Ladekabel,Datenkabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.95 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Passend für Apple-Gerätetyp: iPad,iPhone,iPod · Passend für Apple-Modell: iPhone 5,iPhone 5C,iPhone 5S,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone SE (1.Generation),iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone X,iPhone XR,iPhone XS,iPhone XS Max,iPad 4,iPad mini,iPad mini Retina (2013),iPad mini 3,iPad mini 4,iPad Air,iPad Air 2,iPad Pro 9.7,iPad Pro 12.9,iPod nano 7. Gen,iPod touch 5. Gen,iPad mini (5. Generation),iPad Air 10.5,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.95 m
Kabel-Art:
Ladekabel | Datenkabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Passend für Apple-Modell:
iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE (1.Generation)
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPad | iPhone | iPod
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Spiralkabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Apple Dock | USB
AWG:
24/28
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 20,89*
Lager 102
356
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,90*
3
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 23,37*
8 Tage
356
7
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 31,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.