Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1362471-BP Herst.-Nr.: RF-4087413 EAN/GTIN: 4016138984347 |
| |
|
|  |  |
 | RJ45 Netzwerk Adapter CAT 5e 90° nach oben gewinkelt [1x RJ45-Stecker - 1x RJ45-Buchse] 0.00 m Schwarz Renkforce
Renkforce CAT5e RJ45-Adapter 90° nach oben gewinkelt
Zur Wegführung von Netzwerk-Kabeln nach oben im Patchpanel, Server oder Switch Perfekt bei beengten Platzverhältnissen Vermeidet effizient Kabelbrüche Entspricht der CAT5e-Spezifikation (1000 MBit/s / 100 MHz)
Der gewinkelte RJ45-Stecker ermöglicht eine pefekte Kabelführung bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen - die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Somit wird eine Beschädigung der Netzwerk-Buchse im Gerät oder einem Kabelbruch bei extremen Knickwinkeln des Kabels verhindert. Perfekt für den Einsatz in Netzwerkschränken, Patchpanels, Servern und Netzwerk-Switches.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 90° nach oben gewinkelt,vergoldete Steckkontakte · Kabellänge: 0.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: 90° nach oben gewinkelt
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Kabel-Besonderheiten: | 90° nach oben gewinkelt | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, 04016138984347, Renkforce, RF-4087413, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,79* | € 9,07* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,00* | € 9,08* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,92* | € 10,73* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,23* | € 14,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|