Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter APM-AMP-APO Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362374-BP
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-AMP-APO
EAN/GTIN:
     5060144888457
Suchbegriffe:
5060144888198
Trumeter
APM-AMP-APO
815-8318
Trumeter APM-AMP-APO Digitales Einbaumessgerät APM AMPEREMETER, POS-LCD MIT AUSGÄNGEN

APM AMPEREMETER, POS-LCD MIT AUSGÄNGEN

40 segmentgebogene Balkendiagramm-Anzeige
Großes 4-stelliges Display
Separate Bereiche mit Sternexplosions-Display für Anzeigen, Kundenmeldungen und Alarminformationen
Dynamische Hintergrundleuchtfarbe
Benutzereinstellbare Hintergrundhelligkeit und Farbe
Hoher Kontrast, blendfreier LCD-Bildschirm
Großes Display
Großer Sichtwinkel (horizontal und vertikal)
Skala (Abweichung und Verstärkung) und Bereich (min. und max.)
Kundenanzeigen
Hintergrundleuchtfarbe und -intensität
Zwei unabhängige Alarmsignalwerte
Zwei unabhängige Ausgänge (nur Ausgabemodelle)
4 - 20 mA Analoger Überwachungsausgang (nur Ausgabemodelle)

Trumeter APM ist eine gut sichtbare, leicht anzuwendende, mehrformatige und programmierbare Einbauanzeige und das beste Gerät, das in dieser Art auf dem Markt erhältlich ist. Es bietet höchste Genauigkeit und eine sofortige Sichtanzeige der kritischen Parameter. APM wurde speziell für Ingenieure entwickelt, die nach einer effizienten Art der Datenüberwachung und -anzeige suchen. Trumeter APM ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Drehspul- und teuren Einbaumessgeräten. Trumeter - revolutioniert die künftige Herstellung von Einbaumessgeräten.

Technische Daten:
Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot,grün,weiß · Einbau-Breite: 72 mm · Einbauhöhe: 72 mm · Einbaumessgeräte-Besonderheiten: Farbdisplay · Messfunktion: Strom · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur 10 bis +60 °C
Lagertemperatur -40 bis +70°C
Maximale Spannung am Messeingang:
30 V/AC bzw. 60 V/DC · Zifferhöhe (Details): 12 mm

Hinweis:
Die Software zur Konfiguration der Sollwerte und Ausgänge, finden Sie auf der Homepage von truAPM.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 72 x 72 mm
Zifferhöhe (Details):
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
Trumeter
Einbau-Breite:
72 mm
Schutzart:
IP65
Displaybeleuchtung:
rot | grün | weiß
Messfunktion:
Strom
Einbaumessgeräte-Besonderheiten:
Farbdisplay
Typ (Hersteller-Typ):
APM-AMP-APO
Einbauhöhe:
72 mm
Anzahl Stellen:
4
Anzeige (Details):
0-5 A AC/DC direkte Messung
Einbaumaße:
68 mm x 68 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
12-24 V AC/DC
Toleranz (Details):
1 %
Anzeige-Bereich:
0-1000 A AC mit externem Stromwandler
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 99,87*
€ 5,90*
ab € 75,70*
€ 101,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 121,50*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 148,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538148
ab € 3,21*
Sonstiges
MBS
26092
ab € 37,75*
Sonstiges
MBS
50-0052
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.