Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix W1024-I Splash Digitalkamera 16 Mio. Pixel Gelb Unterwasserkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362354-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     4260041682726
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera gelb
Easypix W1024 Splash Kamera

3 Meter Wasserdicht
10MP Sensor

Mach das Wasser zu deinem schönsten Element!

Wer gerne im Pool chillt, auf Wellen reitet und im Meer nach Schätzen taucht,
braucht eine Digitalkamera, mit der man die schönsten Momente im, auf und unter
dem Wasser festhalten kann!

Am besten geht das mit der neuen W1024 "Splash"von Easypix.
Die digitale Unterwasserkamera ist bis zu 3 Meter tief wasserdicht, geht dank mitgelieferter Hand-Schlaufe nicht verloren und sorgt durch die Anti-Shaking-Funktion
auch in unruhigen Gewässern für gestochen scharfe Bilder.

Außen geschützt ist die W1024 "Splash" innen mit bester Technik ausgestattet:
Mit einem 4-fach digitalen Zoom und einer Auflösung von bis zu 16 Megapixeln
können Ihre Bilder einfach nur gut werden.

Fotografieren Sie die bunte Unterwasserwelt und vergessen Sie nicht
die untergehende Sonne und Ihre Freunde beim Wellenreiten.
Diese Kamera muß immer dabei sein.

Ausstattung:
3 Meter Wasserdicht
10MP Sensor
16MP Max. Auflösung (interpoliert)
4x Digital-Zoom
6,1cm (2,4") LTPS LCD
VGA Video mit Audio
9 Effekte

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 640 x 480 Pixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.4 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.1 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT · Farbe: Gelb · Gewicht: 98 g · Kamera-Besonderheiten: Unterwasserkamera · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 90.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25.3 mm · Serie (Digitalkameras): Splash · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC

Lieferumfang:
USB Kabel
2 x AAA Batterien
Hand-Schlaufe
Bedienungsanleitung
Tasche
CD-ROM
Bundle Software Arcsoft MediaImpression

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
25.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
90.3 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.4 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Kamera-Besonderheiten:
Unterwasserkamera
Serie (Digitalkameras):
Splash
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC
Auflösung Video optisch:
640 x 480 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Gewicht:
98 g
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 16mp, 4260041682726, Easypix, 10014, W1024-I Splash, Fotoapparat
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,29*
€ 49,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,30*
€ 52,58*
€ 3,50*
ab € 53,02*
€ 58,05*
€ 2,90*
ab € 53,13*
€ 58,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,39*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,51*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,63*
Sonstiges
Transcend
TS32GUSDC4
ab € 5,60*
Sonstiges
Transcend
TS16GUSDC4
ab € 4,30*
Sonstiges
Transcend
TS8GUSDC4
ab € 4,87*
Sonstiges
Varta
5703.301.402
ab € 4,24*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,95*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.